Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,30 m³ f.Stapler BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340952
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462009455
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,30 m³
Gewicht:
71 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
730 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1360 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
110/200/80 mm
passend für:
Stapler
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,72*
€ 263,04*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 214,34*
€ 264,85*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,10*
€ 288,14*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 288,40*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,00*
€ 321,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 259,52*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 680,47*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 738,21*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,04*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,23*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 280,13*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 302,73*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,15*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 208,50*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 209,65*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 208,26*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 208,51*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 311,62*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,91*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.