Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A3289DPL-3.7 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1392929
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5537133
EAN/GTIN:
     4031132276878
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=3,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 36mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 20mm · Schaft-Ø: 6mm · Modell: A3289DPL-3.7 · B9: 14 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3,7 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
14 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN (AlCrN)
Marke:
TITEX
Ausführung:
A3289DPL-3.7
Norm:
DIN 6537 K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
30
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 115,41*
€ 3,19*
ab € 93,85*
€ 116,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 421,12*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 417,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.