Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A6794TFP-4.5 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1395688
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5564964
EAN/GTIN:
     4031132276199
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6794TFP · X·treme DH20 · 20xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · TFP · Dc=4,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 36mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 118mm · Schaft-Ø: 6mm · Modell: A6794TFP-4.5 · B9: 110 · H11: - · LPR: 121,999mm · OAL: 158mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,5 mm
Gesamtlänge:
158 mm
Spirallänge:
110 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN-Kopfbeschichtu
Marke:
TITEX
Ausführung:
A6794TFP-4.5
Norm:
TP-NORM 67
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
72
Frei Haus
ab € 249,33*
€ 316,55*
Frei Haus
ab € 264,41*
€ 318,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.