Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-0.97 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1404019
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071938
EAN/GTIN:
     4031132135137
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN · Zylinderschaft · DIN 212 · linksgedrallte Nut · Dc=0,97mm Weitere technische Eigenschaften: · Lc: 5,5mm · l5: 19mm · D2: L · l1: 34mm · d1: 1mm · D1: 3 · Dc: 0,97mm · B3: 15,8mm · B4: 15mm · B5: 34mm · B71: 34mm · B8: 0,8mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 10 · C3: 1mm · C31: h9 · C4: 19mm · E6: 15 · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: S · H5: unbeschichtet · J1: DIN 212 · J12: 0 · J6: ZYL01F1000h$09 · LPR: 15,8mm · NSM: DIN4000-126 · OAL: 34mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
F1352HUN-0.97
Nenn-Ø:
0,97 mm
Marke:
TITEX
Toleranzfeld:
h9
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 212
Schaft-Ø:
1 mm
Schneidenlänge:
5,5 mm
Modell:
F1352HUN-0.97
Gesamtlänge:
34 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,45*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,72*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,44*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 286,09*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,34*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,58*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 284,62*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 304,65*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 325,91*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,41*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 410,75*
Sonstiges
WALTER
6261636
ab € 181,34*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 191,75*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 204,91*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 181,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.