Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC150-12-04.800A1-WJ30TA TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1431335
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     6618770
EAN/GTIN:
     4031132371634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM · Sorte WJ30RE · TiNAl-beschichtet · 12xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · universell einsetzbar in allen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U · Schaftlänge: 36mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC150-12 · Bohrtiefe: 12xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,8 mm
Gesamtlänge:
121 mm
Spirallänge:
83 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
WJ30RE
Beschichtung:
TiNAl-beschichtet
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 65
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
VHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 73,91*
€ 92,53*
Lager 4757
110
€ 4,95*
ab € 70,90*
€ 92,62*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,00*
€ 97,97*
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 142,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 421,12*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 417,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.