Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe DUAL BARRIER Gr.7 gelb/blau EN 388,EN374 PSA III NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571313
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3470-7
EAN/GTIN:
     4059904100305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS DUAL BARRIER · Chemikalienschutzhandschuhe · Latex · gelb · Chloropren · blau · Länge 30 cm · velourisiert · für Lebensmittelkontakt Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Für Lebensmittelkontakt · Stärke ca.: 0,7mm · prüfpflichtig: ja · Größe(n): 7-11 · Norm 2: ISO 374-1:2016/Typ B · Norm 3: ISO 374-5:2016
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
30 cm
Farbe:
gelb/blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
EN 374-1 Type:
A
Material:
Latex/Neopren
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,32004*
€ 17,64*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,74004*
€ 17,72004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 18,03*
1
€ 3,19*
ab € 13,83*
€ 19,17*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,64008*
€ 33,98004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,98004*
€ 40,43625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,70004*
€ 37,72305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,02008*
€ 34,5339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,16008*
€ 32,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,64008*
€ 25,7517
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,80334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.