Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemiehandschuh AlphaTec® 62-201 Gr.10 blau EN 388,EN 374,EN 407 PSA III ANSELL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ansell
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-161123
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
62201100
EAN/GTIN:
3252449018147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 374 · Kat. III · Material: Nylon mit Naturgummilatexbeschichtung · glatte Ausführung · Nahtlosträger für höheren Tragekomfort · hohe Flexibilität · exzellente Fingerbeweglichkeit · sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100 °C · Anwendung: Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln, Gebäudemanagement, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: glatte Ausführung · Stärke ca.: 1,20mm · Hitzeschutz max.: Kontakthitze bis 100°C · Kontakthitzefestigkeit: Level 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
300 mm
Farbe:
blau
Marke:
ANSELL
Material:
Nylon mit Naturgummilatex
Norm:
EN 388, EN 374, EN 407
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh blau gr10
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh blau
,
Abriebfestigkeit Level 4
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,49*
Lager 3995
4 Tage
32
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,57*
€ 4,56*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,60*
Lager 302
5 Tage
120
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 4,90*
Lager 4757
1 Tag
360
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,23* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 66,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
62201110
ab € 3,57*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
62201070
ab € 41,69004*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
62201080
ab € 3,38*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
62201090
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen