Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera® Infinity 8801 Kat. II Gr. 9, 6 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
zw-G687197
zw-G687197
Lebensmitteltauglich
EN388_EN14404
Artikel-Nr.:
     4757-1648740
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8801-9
EAN/GTIN:
     7340118318691
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Langlebiger Handschuh mit Fingerspitzengefühl. Für leicht feuchte Umgebungen. PU-Nitrilschaumbeschichtung mit hervorragenden Grip auf trockenen und leicht nassen Oberflächen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Anatomisch geformt. Für trockene oder feuchte Bereiche.
Anwendung: u. a. Feinmontagearbeiten, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstatt, Transport, Lagerarbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
teibeschichtet
EN 388:
4121X
EN 407:
X1XXXX
Größe:
9
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
6 Paar
Kategorie:
II
Lebensmittelgeeignet:
ja
Material:
Nylon, Spandex. 15 gg. Beschichtung: Polyurethan-Nitril-Misc
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, pu beschichtete handschuhe, HANDSCHUH, INFINITY, 8801, T, 7340118318691, 1411742, 8801-9, TEGERA, EJENDALS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
6
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,35*
Lager 4757
65
6
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,38*
3 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 2,79667*
€ 3,93667*
8 Tage
462
6
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 3,95*
6
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8801-11
ab € 2,60*
Ähnlich
Ejendals
8801-5
ab € 2,60*
Ähnlich
Ejendals
8801-6
ab € 2,61*
Ähnlich
Tegera
8801-10
ab € 2,24*
Ähnlich
Tegera
8801-7
ab € 2,59*
Ähnlich
Tegera
8801-8
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.