Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera® 126A Kat. III Gr. 10, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
zw-G687225
zw-G687225
EN388_EN14404
EN407
Artikel-Nr.:
     4757-1648767
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     126A-10
EAN/GTIN:
     7340118312255
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Verstärkter Zeigefinger. Kevlar®faden in den Nähten - kurzfristig gegen 427 °C und längerfristig gegen 204 °C hitzebeständig. Schützt vor Verbrennungen, Blasen, Schürfwunden- und Fleischwunden. Für warme Bereiche, schmutzige Bereiche, harte Arbeitsbedingungen.
Anwendung u. a.: Montagearbeiten, Werkstatt, Forstarbeiten, Gießereien, Gartenarbeiten, Glasindustrie, Arbeit mit heißen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für WIG-Schweisserarbeiten
EN 1149:
EN1149-2
EN 12477:
Typ B
EN 388:
2111X
EN 407:
412X4X
Größe:
10
Inhalt (Karton):
60 Paar
Inhalt (Pack):
12 Paar
Kategorie:
III
Material:
Vollnarben Ziegenleder 0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kevlar handschuhe, HANDSCHUH, WIG, 126A, ZIEGEN, 7340118312255, T007660, 1721311, 1411769, 1648767, 126A-10, EJENDALS, SCHWEIßEN, TEGERA
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,86*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 9,98*
5 Tage
1204
12
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,10*
29 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,70*
Lager 4757
17
1
€ 5,49*
ab € 8,47*
€ 12,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312293
ab € 7,74*
Ähnlich
Ejendals
7340118312316
ab € 7,65*
Ähnlich
Ejendals
7340118312330
ab € 7,65*
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,49*
Ähnlich
Ejendals
126A
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.