Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife Power 1,5 V C-AM2-Baby 7800 mAh LR14 4914 2 St./Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1656105
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4914121412
EAN/GTIN:
     4008496559312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 2 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
C-AM2-Baby
Kapazität:
7800 mAh
IEC:
LR14
W.-Bez.:
4914
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Alkaline, Babyzelle, Batterien, High Energy, High-Energy, Industrial, Primärbatterie
Angebote (68)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
214
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,00*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,30*
14 Tage
304
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,46*
Lager 4757
175
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394141827
ab € 1,03*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,03*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.