| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1656451 Herst.-Nr.: 04319-00015-00 EAN/GTIN: 4005800019043 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve.
Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangsklebkraft. Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 100 | Inhalt (Rolle): | 3 | Länge (m): | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 50m x 100 mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 100 mm, TESA, KREPP, 4319, 100MM, 50M, 4005800019043, 04319-00015-00, KREPPBAND |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 17,90* | € 23,80* | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 18,63* | € 23,98* | | | | | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 16,81* | € 27,35* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 27,90* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,358* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|