| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4319-009 Herst.-Nr.: 04319-00015-00 EAN/GTIN: 4005800019043 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve. Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangsklebkraft. Eigenschaften: - Gute Anschmiegsamkeit für Kurven und komplizierte 3D Verklebungen
- Temperaturbeständig bis zu 60°C
- Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten
Anwendung: - Abdecken bei Malerarbeiten.
- Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen.
- Bündeln (z.B. von Rohren) und Verpacken.
- Kantenschutz von Papierballen.
Das Premium-Kreppklebeband tesa® 4334 überzeugt nicht nur durch seinen hohen Verarbeitungskomfort, sondern auch durch das einfache Gestalten von messerscharfen Farbkanten. Es besteht aus einem extrem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 6 Monate, im Außenbereich bis zu 8 Wochen zu verwenden. Die leichte Transparenz sorgt zudem dafür, dass Sie das Kreppklebeband genau positionieren können. Übrigens: Das Profi-Malerband kann natürlich auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 100 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 375 µm | Trägermaterial: | Papier, hochgekreppt | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 24 N/cm | Reißdehnung: | 58 % | Klebkraft auf Stahl: | 4,5 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 50m x 100 mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 100 mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 17,90* | € 23,80* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 18,63* | € 23,98* | | | | Lager 52DVW | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 16,81* | € 27,35* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 27,90* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3362* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 82,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|