| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2843001900 Herst.-Nr.: 04319-00015-00 EAN/GTIN: 4005800019043 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4319Stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Klebeband mit hoher Dehnungsreserve und hoher Anfangsklebkraft. Leicht in Kurven oder dreidimensional zu verkleben. Abdecken bei Malerarbeiten.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Braun | Breite: | 100 mm | Stärke: | 375 µm | Farbvariante: | Hellbraun | Träger: | Papier, hochgekreppt | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 50m x 100 mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 100 mm, tesakrepp®, 4319, tesakrepp® 4319 50m x 100mm Hellbraun.tesakrepp 4319 50m x 100mm hellbraun, Malerband, 043190001500, 04319-00015-00, tesakrepp® 4319 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 23,79* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 18,68* | € 23,97* | | | | | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 16,92* | € 27,41* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 18,49* | € 27,99* | | | | Lager 8685 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,99* | € 28,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4398* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 84,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|