| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04319-00015-00 Herst.-Nr.: 04319-00015-00 EAN/GTIN: 4005800019043 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4319, 50m x 100mm, hellbraun Weitere Informationen: | | Farbe: | hellbraun | Länge: | 50 m | Breite: | 100 mm | Menge pro VE: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 50m x 100 mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 100 mm, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 17,90* | € 23,80* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 18,63* | € 23,98* | | | | | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 16,81* | € 27,35* | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 27,90* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3686* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|