Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhacke QuikFit™ B53xL187mm multifunktional FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661040
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000735
EAN/GTIN:
     5905568375728
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Unkrauthacke
doppelhacke fiskars
Gerätekopflänge 185 mm · Stahlkopf · schwarz/orange · multifunktionale Hacke: 3 Zinken zum Auflockern von Böden im Nutzgarten sowie in Blumenbeeten · Hack-Seite ideal zum Entfernen von Unkraut · auch für schwer zugängliche Stellen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 198g
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Länge:
187 mm
Ausführung:
multifunktional
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unkrauthacke, Düllgerät, Gartengerät, Gartenkleingeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 10,92*
14 Tage
14
1
€ 6,29*
ab € 9,44*
€ 12,66*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 10,22*
€ 13,81*
1
€ 4,00*
ab € 9,99*
€ 13,81*
Lager 4757
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.