Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krümmer QuikFit™ 120mm 3 Zinken FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661510
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000680
EAN/GTIN:
     5905568540423
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke fiskars
doppelhacke
zum Auflockern und Lüften des Erdbodens vor dem Bepflanzen für eine optimale Nährstoffversorgung · 3 Zinken aus gehärtetem Stahl mit lanzenförmigen Spitzen · schwarz/orange
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
120 mm
Ausführung:
3 Zinken
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hacke, Kultivator, Kultivatoren
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,26*
14 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 9,90*
€ 13,35*
1
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 17,21*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 17,21*
Lager 4757
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.