Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstellbock Trgf.450kg L800xB210xH100mm STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662553
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST81337-1
EAN/GTIN:
     3253561813375
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Unterstellböcke aus Metall · Paarweise geliefert · zusammenklappbar · leicht zu transportieren und verstauen · Belastbarkeit bis zu 450 kg pro Paar
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
450 kg
Gewicht:
5,63 kg
Höhe:
100 mm
Breite:
210 mm
Länge:
800 mm
Höhe geöffnet:
736 mm
Breite geöffnet:
855 mm
Tiefe geöffnet:
424 mm
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 36,64*
€ 46,10*
Lager 4757
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 46,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,20*
€ 46,78*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 37,39*
€ 46,92*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 39,27*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-83-179
ab € 24,71*
Ähnlich
Stanley
1-92-980
ab € 77,58*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75763
ab € 82,69*
Ähnlich
Stanley
STST1-70713
ab € 37,28*
Ähnlich
Stanley
STST1-70559
ab € 71,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.