Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer TALIS S chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702979
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32620000
EAN/GTIN:
     4011097399423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung individuell einstellbar · Rückflussverhinderer · Durchflussmenge 22 l/min · S-Anschlüsse mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Boltic-Griffverriegelung, Temperaturbegrenzer, Schalldäm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
TALIS S
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, brausegarnitur hansgrohe, brause set, einhandarmatur brause, 0110515018, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,64*
€ 140,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,29*
€ 142,62*
5 Tage
3
€ 4,00*
ab € 116,64*
€ 142,99*
€ 5,95*
ab € 119,17*
€ 146,55*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 193,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11620000
ab € 519,91*
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 231,42*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 87,98*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 87,93*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 110,03*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 103,77*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.