Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset TALIS für Unterputz Brausemischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702980
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32675000
EAN/GTIN:
     4011097398006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Durchflussmenge 29,3 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Boltic-Griffverriegelung, Temperaturbegrenzer
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Serie:
TALIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,31*
€ 111,09*
5 Tage
5
€ 4,00*
ab € 90,24*
€ 113,25*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,96*
€ 115,43*
€ 5,95*
ab € 95,27*
€ 119,43*
Lager 4757
4 Tage
135
€ 4,95*
ab € 119,21*
€ 157,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11620000
ab € 519,91*
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 231,42*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 87,98*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 87,93*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 112,29*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 110,03*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 103,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.