Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Design-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4Zollx32mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708107
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     1002005-00
EAN/GTIN:
     4017080067423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser Geruchverschluss
Flaschengeruchsverschluss
Tassen-Geruchsverschluss
Geruchsverschluss
mit Abgangsrohr Ø 32 x 290 mm · mit Schubrosette Ø 65 mm · verstellbares Tauchrohr bis 120 mm · mit Reinigungsöffnung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: Steckmuffe · Anschluss Siphon-Abflussstopfen: Überwurfmutter · Art der Geruchsdichtung: Wasser/Flüssigkeit · Batteriepiktogramm: Nein · Farbe (1): chrom · Form: Flaschensiphon · Form des Siphonrohrs: gerade · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Ja · Mit Wandrohr: Ja · Oberflächenbehandlung: poliert · Richtung Auslass: Seite · Stopfengröße Ablaufstopfen: 1 1/4 Zoll (32) · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Rohraußen-Ø Abflussrohr:
32 mm
Serie:
KLUDI BAD SIFONE
Marke:
KLUDI
Ausführung:
Designsiphon, Abgangsrohr 330 mm, Tauchrohr bis 120 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Material:
Metall
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Steckmuffe, Tauchrohr, geruchsverschluss kludi, tauchrohr, 0120570078500, Flaschensifon, Flaschensiphon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 63,12*
€ 81,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,13*
€ 87,63*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,65*
€ 88,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 88,58*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 170,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
4021344999412
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.