Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset TALIS S für Unterputz Brausemischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710749
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72605000
EAN/GTIN:
     4011097770444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Durchflussmenge 29,3 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Serie:
TALIS S
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,77*
€ 128,21*
€ 5,95*
ab € 120,32*
€ 147,42*
13 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 120,56*
€ 147,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 121,68*
€ 148,64*
Lager 4757
5 Tage
54
Frei Haus
ab € 135,76*
€ 176,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11620000
ab € 519,91*
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 231,42*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 87,98*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 87,93*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 112,29*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 110,03*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,64*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.