Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken EUROVIT HL re m ÜL 350x260x160mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1714429
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E871601
EAN/GTIN:
     5017830440871
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Klo
Klosett
Toilette
Serie: Eurovit · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: E871601Handwaschbecken · Kristallporzellan · 1 Hahnloch rechts durchgestochen · Mit Überlauf (rund) · Befestigungsart: Stockschrauben · Norm: DIN EN 14688 CL 20 · DIN EN 31 · Gewicht: 6,000 kg · Außenmaße (BxTxH): 350x260x160 mm · Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: rechts · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 350mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
350 mm
Tiefe:
260 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Eurovit
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
160 mm
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbecken, WC Becken, Waschbecken, Waschtisch, ideal standard waschbecken, klosett, waschbecken weiß, 010150103701, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
28
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 40,73*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,52*
€ 45,47*
1
€ 5,95*
ab € 36,08*
€ 47,80*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 35,21*
€ 48,0152*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 133,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
S240601
ab € 58,42*
Ähnlich
Ideal Standard
S241201
ab € 62,04*
Ähnlich
Ideal Standard
E872101
ab € 34,68*
Ähnlich
Ideal Standard
W330001
ab € 34,59*
Ähnlich
Ideal Standard
W332801
ab € 29,51*
Ähnlich
Ideal Standard
W332301
ab € 37,38*
Ähnlich
Ideal Standard
W332201
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.