Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714470
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T448401
EAN/GTIN:
     8014140482147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1400x900x25mm weiß
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
25 mm
Innentiefe:
25 mm
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Weitere Suchbegriffe: 1.03E+12, 6000696615
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 401,66*
€ 496,5703*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 428,61*
€ 514,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,87*
€ 532,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,45*
€ 534,59*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,24*
€ 864,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,05*
€ 1.028,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,32*
€ 970,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,48*
€ 900,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 693,67*
€ 825,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,24*
€ 788,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4484V1
ab € 523,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T4478V1
ab € 630,49*
Ähnlich
Ideal Standard
T447801
ab € 485,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4471V1
ab € 576,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T447101
ab € 444,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T4485V1
ab € 594,73*
Ähnlich
Ideal Standard
T448501
ab € 460,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T4479V1
ab € 670,26*
Ähnlich
Ideal Standard
T447901
ab € 516,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.