Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Bestückungszange m.MK-Hüllen 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1792951
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     36 22 125
EAN/GTIN:
     4003773046967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Bestückungszange
Elektronikbestückungszange
Flachzange
flachzange knipex
36 22 125 Elektronik-Bestückungszange zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen. Robuste · belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk. Seitenwinkel sorgfältig abgerundet: keine scharfen · materialgefährdenden Kanten. Schlanke · zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen · Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm - Spitzendicke (W4): 4,0mm - Kopfbreite (W3): 11,0mm - Griffweite: 7,5mm - Backenlänge (L3): 18,0mm - Anwendung: Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen Weitere technische Eigenschaften: · Kopf: spiegelpoliert · Anwendung: Draht kürzen auf 1, 6 mm und biegen · Backendicke (Gelenk): 7mm · Backenlänge: 18mm · Gelenkausführung: Durchgestecktes Gelenk · Griffweite: 7,5mm · Kopfbreite: 11mm · Spitzendicke: 4mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
125 mm
Spitzenbreite:
5 mm
Gewicht:
94 g
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachzange, Elektronikzange, Elektronikzangen, Greifzange, Zangen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 30,98*
€ 37,49*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,58*
€ 38,81*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 39,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,18*
€ 39,94*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,19*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 237,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.