Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 36 22 125 Elektronik-Bestückungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773046967
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     36 22 125
EAN/GTIN:
     4003773046967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Bestückungszange
Elektronikbestückungszange
Flachzange
flachzange knipex
36 22 125 Elektronik-Bestückungszange Präzisionszangen für feinste Montage- und Reparaturarbeiten in der Elektronik. Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm - Spitzendicke (W4): 4,0mm - Kopfbreite (W3): 11,0mm - Griffweite: 7,5mm - Backenlänge (L3): 18,0mm - Anwendung: Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen
Weitere Informationen:
EF007938:
false
EF000168:
false
EF007971:
false
EF008692:
-
EF008693:
false
EF008694:
false
EF008695:
false
EF008696:
false
EF008697:
false
EF008698:
false
EF008699:
false
EF008700:
false
EF008701:
false
EF008702:
false
EF008703:
false
BAA059001:
36 22 125
BAA271001:
4003773046967
BAA316001:
Elektronik-Bestückungszange
BAA018001:
125 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Elektronik-Bestückungszange
BAB576001:
94 kg
BAA430001:
N
BAA415001:
18 mm
Gewicht:
94 g
Kopf:
spiegelpoliert
Anwendung:
Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen
Kopfbreite:
11 mm
Backenlänge:
18 mm
PROFICLASS-7.0:
EAA840c015
Spitzenbreite:
5 mm
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000385
ETIM-7.0:
EC000385
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Backendicke Gelenk:
7 mm
Spitzendicke:
4 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Griffweite:
7.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachzange, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 31,18*
€ 37,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,94*
€ 39,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,04*
€ 39,11*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 39,24*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 40,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.