Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemiehandschuh Camatril 733 Gr.10 grün EN 388 EN 374 PSA III HONEYWELL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1808819
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
073310191X
EAN/GTIN:
4008198773306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN ISO 374-1/Type A, EN 388:2016 · EN 374-5 · Kat. III · Material: Nitril · AQL · unvelourisiert · geraute Innenhand und Handrücken · gute Abrieb-, Durchstich- und Schnittfestigkeit · hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen · gute Flexibilität · anatomische Form · extralange Stulpe · silikonfrei · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Ausführung: m.extra langer Stulpe, geraut · Stärke ca.: 0,5mm · prüfpflichtig: ja · Einstufung: Kategorie III · Variante: lange Stulpe, geraut, unvelourisiert · Länge: 575-625 mm · Schichtstärke: 0,5+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
575-625 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
x
EN 374-5:
Virus
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN 388 EN 374
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh vollwertig größe 10 kcl
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr.10
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 25,61*
Lager 302
5 Tage
52
€ 5,95*
ab € 20,02*
€ 25,73*
Lager 4012
1 Tag
93
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 26,05*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 27,66*
Lager 4757
44 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 32,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paar
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,82*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen