Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh 2114 Gr.10 rotbraun EN 420 EN 388 EN 374 PSA III TEXXOR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-210381
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2114-10
EAN/GTIN:
     4031301016038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutz-Handschuh PVC ROTBRAUN rotbraun Länge ca. 60cm Kategorie 3 · EN 388-4121X · EN 374-AKLMPST Baumwolltrikot-Innenfutter Polyvinylchlorid (PVC) · hochwertige Qualität · leichtes Baumwolltrikot-Futter · silikonfrei · niedriger AQL-Wert (0,65) · Handschuhlänge: ca. 58 cm · Materialstärke: ca. 1,10 mm (+/- 0,25 mm). Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien (siehe Informationen des Herstellers). · Einsatzgebiete: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Agrarwirtschaft, Gartenbau. Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: silikonfrei · Stärke ca.: 1,10mm · prüfpflichtig: ja · Materialzusammensetzung: Polyvinylchlorid (PVC), Innenfutter: Baumwolltrikot · Normen: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
58 cm
Farbe:
rotbraun
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
TEXXOR
Material:
PVC m.Baumwolltrikot
Norm:
EN 420 EN 388 EN 374
AQL:
0,65
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 10, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 7,96*
Lager 4757
27
12
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,34*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,17*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,42*
3 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 13,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 240 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 100,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2111_9
ab € 3,60*
Ähnlich
Texxor
2112_10
ab € 3,85*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
Ähnlich
Texxor
2113
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.