Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 21 1 Zoll 12-kant SW 65mm L.88mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-830040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175550
EAN/GTIN:
     4010886617557
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · handbetätigt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Länge:
88 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1 ?
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6175550
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 66,47*
€ 77,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,89*
€ 77,01*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 68,27*
€ 79,17*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 68,11*
€ 79,24*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 83,48*
€ 103,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,79*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,71*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 31,68*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 132,66*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,06*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,86*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,93*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
D 20 KAU-20
ab € 96,99*
Ähnlich
Gedore
D 21 36
ab € 23,45*
Ähnlich
Gedore
D 21 41
ab € 30,34*
Ähnlich
Gedore
D 21 46
ab € 36,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.