Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 21 46 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6175120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175120
EAN/GTIN:
     4010886617519
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm | 1 Inch
Einsatzlänge:
75 mm
Einsatz-Ø 1:
66,4 mm
Einsatz-Ø 2:
50 mm
Einsatztiefe:
33,5 mm
Gesamtbreite:
66,4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,842 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 1174, DIN 3120 – D 25, ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
46 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1 zoll knarrenkasten, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,52*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,89*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,78*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 133,45*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,27*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,29*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.225,30*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,96*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,35*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,47*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,51*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,94*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,96*
Ähnlich
Gedore
6175200
ab € 40,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.