Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 21 1 Zoll 12-kant SW 70mm L.92mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-830041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175630
EAN/GTIN:
     4010886617564
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · handbetätigt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Länge:
92 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6175630
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 75,11*
€ 90,00*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 75,43*
€ 90,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,79*
€ 91,14*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 77,08*
€ 92,78*
Lager 4757
4
€ 4,95*
ab € 81,67*
€ 98,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,00*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,70*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,86*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.229,86*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,25*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,97*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,75*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.