Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 21 1 Zoll 12-kant SW 80mm L.97mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-830043
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175980
EAN/GTIN:
     4010886617595
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · handbetätigt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Länge:
97 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6175980
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,95*
€ 101,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 101,97*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 88,05*
€ 104,62*
€ 4,90*
ab € 87,46*
€ 106,07*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 112,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 370,15*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,01*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,86*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,02*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,24*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.220,72*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,69*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,80*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
6175710
ab € 82,36*
Ähnlich
Gedore
6181010
ab € 38,75*
Ähnlich
Gedore
6181280
ab € 40,00*
Ähnlich
Gedore
6181360
ab € 41,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.