Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 21 1 Zoll Innen-6-kant SW 24mm L.90mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-830069
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6181440
EAN/GTIN:
     4010886618141
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
für Innensechskant-Schrauben · 25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · Sockel aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert · gerändelt · handbetätigt · DIN 7422 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
90 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
DIN 7422
Modell:
6181440
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 43,04*
€ 52,28*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 42,91*
€ 52,33*
1
€ 4,90*
ab € 42,83*
€ 53,24*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,11*
€ 53,63*
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 370,15*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,01*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,02*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,24*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.220,72*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,69*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,80*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
6175710
ab € 82,36*
Ähnlich
Gedore
6175980
ab € 85,95*
Ähnlich
Gedore
6181010
ab € 38,75*
Ähnlich
Gedore
6181280
ab € 40,00*
Ähnlich
Gedore
6181360
ab € 41,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.