Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh AlphaTec® 87-900 Gr.8,5-9 grün/gelb EN 388,EN 374,EN 421


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-971930
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87900090
EAN/GTIN:
     0076490442903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung · Rautenmuster · zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien · zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung · hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel · robust und langlebig · hervorragender Nass- und Trockengriff · hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle · verringerte Hautreizungsgefahr · Anwendung: Flugzeugbau, Batteriefertigung, chemische Industrie, Elektroindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: X · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: Rautenmuster, Doppelbeschichtung · Stärke ca.: 0,68mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
323 mm
Farbe:
grün/gelb
Marke:
ANSELL
Material:
BW-Velours m.Naturlatex/Neopren
Norm:
EN 388, EN 374, EN 421
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr. 8,5, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh baumwolle, Abriebfestigkeit Level X, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Bi-Colour™ · W-Nr. 87-900, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,00*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,07*
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,26*
7 Tage
17
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,34*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,25*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,22*
Ähnlich
Ansell
37675100
ab € 1,25*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,26*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,30*
Ähnlich
Ansell
87-900
ab € 1,42*
Ähnlich
Ansell
87900080
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.