Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh AlphaTec Sol-Vex 37-900 Gr.9 rot EN 388,EN 374,ISO 9001


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-971932
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37900090
EAN/GTIN:
     0076490447137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · Diamant-Finish · große Verschleißfestigkeit · herausragende Chemikalienfestigkeit · Abrieb- und Durchstichfestigkeit · jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht · antistatisch · zertifiziert gem. ISO 9001 · Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: gerade Stulpe · Stärke ca.: 0,425mm · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
380 mm
Farbe:
rot
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
ANSELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril, velourisiert, Diamant-Finish
Norm:
EN 388, EN 374, ISO 9001
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Abriebfestigkeit Level 4, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Premium Sol-Vex · W-Nr. 37-900, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
12
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 3,91*
1 Tag
60
12
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,14*
4 Tage
72
12
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 4,26*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,54*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900070
ab € 77,18*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900100
ab € 2,93*
Ähnlich
Ansell
37900110
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.