Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37900 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37900 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37900 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37900 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37900 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37900 Größe
Artikel-Nr.:
     4012-962443
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37900110
EAN/GTIN:
     10076490447158
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ein neu entwickelter Nitrilfilm bewirkt eine größere Verschleiß- und herausragende Chemikalienfestigkeit. Setzt mit seiner einmaligen Abrieb- und Durchstichfestigkeit, die doppelt so hoch wie die von anderen aktuellen Nitrilhandschuhen ist, neue Standards für mechanische Belastbarkeit.
  • Ist in Permeationstests allen anderen handelsüblichen Nitrilhandschuhen überlegen.
  • 100 % Stückprüfung: Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen.
    Garantierte Produktqualität bedeutet, dass der Handschuh bei gefährlichen Arbeiten mit einem uneingeschränkten Vertrauen verwendet werden kann.
  • Jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Nitril
Länge:
380 mm, 15 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Logistik | Lackierwerkstatt | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
93
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,94*
2 Tage
93
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,18*
6 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,32*
€ 4,30*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 4,41*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 4,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900070
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900090
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900100
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.