Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm gelbora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm gelbora
Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm gelbora
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-982895
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462011519
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Gabelabstand: 600mm· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1040 mm
Gesamthöhe:
1990 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
103 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitsbühne b1210xt1040xh1990mm, arbeitskorb, bauer arbeitskorb, Arbeitskörbe, Stapler-Arbeitsbühnen, Arbeitspodeste, Arbeitsbühnen, 9111443452
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,05*
€ 756,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,55*
€ 761,43*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,87*
€ 807,08*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 749,25*
€ 812,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,42*
€ 813,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,34*
€ 900,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,73*
€ 863,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,90*
€ 836,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,28*
€ 814,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 670,18*
€ 797,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,05*
€ 787,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-K-IV
ab € 1.475,02*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 769,18*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L LACKIERT
ab € 784,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.