Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B805xT1290xH1990mm gelborange lack.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443443
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D/L LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462011861
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der schmalen Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 160/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
805 mm
Marke:
BAUER
Gesamttiefe:
1290 mm
Gesamthöhe:
1990 mm
Gewicht:
106 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
800 mm
Standflächentiefe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, bauer arbeitsbühne, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,27*
€ 877,51*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,07*
€ 883,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,33*
€ 935,52*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 908,302*
€ 960,732*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,49*
€ 999,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,88*
€ 1.189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,44*
€ 1.181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,81*
€ 1.155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,72*
€ 1.137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 662,05*
Ähnlich
Bauer
MB-D VERZINKT
ab € 832,24*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 769,18*
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.047,32*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L VERZINKT
ab € 960,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.