Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm lichtgrau 14 Fbd.m.Türen 90xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-986872
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V230A0
EAN/GTIN:
     4250633315330
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
90 x MK5
Anzahl Fachböden:
14
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1740 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 359,69*
€ 452,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 493,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,11*
€ 496,92*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 423,574*
€ 498,234*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,08*
€ 609,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,45*
€ 725,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,09*
€ 721,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,86*
€ 704,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,16*
€ 674,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,89*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,67*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,69*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,67*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,69*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,39*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,40*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.