Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm lichtgrau 14 Fbd.m.Türen 90xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9144453983
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V230A0
EAN/GTIN:
     4250633315330
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
90 x MK5
Anzahl Fachböden:
14
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 359,85*
€ 439,82*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,45*
€ 440,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,31*
€ 477,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,51*
€ 481,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,34*
€ 483,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,37*
€ 496,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,70*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,70*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,70*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,36*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,36*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,37*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,37*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.