Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-989720
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43531
EAN/GTIN:
     5024747435319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & DieselWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, alle antirutschbänder 50mm schwarz, steinband, steinband schwarz, Klebebänder, Tape, Anti-Rutsch-Klebebänder, Corona, Anti-Rutsch-Streifen, Antirutschband, Gripping, Rutschbelag, 9170491336
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,02*
€ 70,99*
€ 8,95*
ab € 55,38*
€ 71,00*
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 57,88*
€ 72,51*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 72,85*
Lager 4757
13
€ 4,95*
ab € 77,58*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00426* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,43*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 65,19*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,08*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 127,63*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,46*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,58*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.