Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaar Design Schaukasten "K-Serie", Querformat 1380x1025x75 mm,Rüc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613105724
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     K-18 QW
EAN/GTIN:
     04260256792920
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Brandschutzklasse B1: Für öffentliche Einrichtungen
  • Mit Sicherheitsglas
  • In 2 Größen lieferbar
  • Lieferbare Rückwand-Farben: Weiß oder Anthrazit


Schaar Design Schaukasten "K-Serie“ – hier haben Sie alles im Blick
Der Design Schaukasten "K-Serie“ von Schaar ist wetterfest und kann sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich aufgehängt werden. Sein hochwertig gebürstetes, silberfarbig eloxiertes Profil verleiht dem Schaukasten einen schönen Glanz und modernen Look. Die Tür besteht aus ESG-Sicherheitsglas und lässt sich einfach um 180° nach unten öffnen. Schon haben Sie einen bequemen Zugang zum Innenraum und können den Kasten mit Ihren Aushängen und Informationen bestücken. Einzigartig: Im Vergleich zu vielen Außenschaukästen mit Kunststoffecken, die bei Sonne und Kälte ausbrechen können, verfügt der Schaukasten "K-Serie“ über eckverschweißte Dichtungen.

  • Schaukastenformat: Querformat
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Material Profil: Aluminium
  • Material Verglasung: ESG-Sicherheitsglas
  • Material Rückwand: Stahlblech
  • Farbe Rahmen: Silber
  • Farbe Rückwand: Weiß
  • Höhe: 1025 mm
  • Türöffnung: Nach unten
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Breite: 1380 mm
  • Tiefe: 75 mm
  • Gewicht: 11 kg
  • Nutzbare Innentiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
BxHxT:
1380x1025x75 mm
Farbe:
Rückwand: Weiß
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Info, Infokasten, Info-Schaukasten, Informationskasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,69*
€ 663,13*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,51*
€ 663,13*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,62*
€ 703,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,06*
€ 707,25*
Lager 479
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 762,09*
€ 819,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,54*
€ 975,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,30*
€ 971,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,77*
€ 952,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,36*
€ 933,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,09*
€ 906,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaar-Design
K-08 QW
ab € 453,11*
Ähnlich
Schaar-Design
K-18 QA
ab € 486,74*
Ähnlich
Schaar-Design
K-08 QA
ab € 374,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.