| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-637933 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260256792920 |
| |
|
| | |
| Kantline-Schaukasten mit weißer Rückwand Mit kantigem Flügelprofil Das Profil besitzt eine Schattennut für eine ansprechende Optik. Profil aus Aluminium silberfarbig eloxiert. Abschließbar. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, entspricht Brandschutzklasse B1. Einsatzort Für Innen- als auch Außenbereich geeignet. Wand- und Ständermontage möglich. Weitere Informationen: | | Format: | quer DIN A0 | Außenmaße BxH: | 1380x1025 mm | Außenmaß Tiefe: | 75 mm | Farbe: | weiß | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,70* | € 663,43* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 567,48* | € 663,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,16* | € 705,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,75* | € 709,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 747,62* | € 816,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|