Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 28660 Winkelpolierer WP/E mit Zubehör im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 28660 Winkelpolierer WP/E mit Zubehör im Koffer
PROXXON 28660 Winkelpolierer WP/E mit Zubehör im Koffer
Artikel-Nr.:
     492-6445
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28660
EAN/GTIN:
     4006274286603
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
PROXXON 28660 Winkelpolierer WP/E mit Zubehör im Koffer

Beschreibung:

  • der kleinste und feinste Winkelpolierer weltweit
  • für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird:
    • zum Veredeln von blanken Oberflächen
    • Reinigen
    • Entrosten
    • für den "letzten Schliff" nach dem Lackieren
  • balancierter Spezialmotor, durchzugs­kräftig, leise und langlebig.
  • laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik) für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck.
  • Hauptgehäuse aus glasfaser­verstärktem POLYAMID mit Weichkomponente
  • regelbare Drehzahl
  • Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz

Technische Daten:

  • Anschlussspannungen: 220 - 240V / 50Hz
  • Leistungsaufnahme: 100 Watt
  • Drehzahlbereich: 800-2.500/min
  • Länge des Winkelpolierers: 270mm
  • Gewicht des Handgerätes 720g
  • Schutzisoliert nach Klasse 2

Lieferumfang:

  • 1 x PROXXON 28660 Winkelpolierer WP/E
  • 1 x PROXXON 29098 Schaumstützteller Ø50mm mit Klett zur Aufnahme von Polierschwamm, Lammfell-Polierhaube, Filzscheibe, Schleifscheiben und Schleifvlies, Durchmesser Ø50mm
  • 1 x PROXXON 29094 Profi Polierschwämme mittel , Ø50mm
  • 1 x PROXXON 28664 Lammfell Polierhaube aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken, mit Klett-Schnellbefestigung
  • 1 x PROXXON 28666 Polierfilzscheibe, mittelhart, zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer), mit Klett-Schnellbefestigung, Durchmesser Ø50mm
  • 12 x PROXXON 28670 Superfeine Schleifscheiben, Korn 2000 aus Silicium-Karbid, zum Endbehandeln von Lacken, Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen, mit Klett-Schnellbefestigung, Durchmesser Ø50mm
  • 1 x SONAX-Polieremulsion Polish 25 ml
  • 1 x SONAX-Polieremulsion Finish
  • 1 x Microfaser-Tuch zum Endreinigen polierter Flächen. Feinmaschig und ohne Naht, Größe 200mm x 200mm
  • 1 x Adapter & Winkelschlüssel zur Montage des Gummistütztellers 28548
  • 1 x Koffer, Kunststoff zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, PROXXON 28660 Winkelpolierer WP/E mit Zubehör im Koffer Poliermaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 107,36*
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 109,11*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 110,66*
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 116,00*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 118,09*
€ 144,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,26*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,25*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,72*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 3,96*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 3,98*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 3,97*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 4,74*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 4,74*
Zubehör
Proxxon
28410
ab € 4,05*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,98*
Zubehör
Proxxon
29070
ab € 17,42*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,50*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 1,955*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 2,80*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.