Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     495-FTAU 1002 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAU 1002 6150
EAN/GTIN:
     8717349079339
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100mm 200kg
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 17,28*
Lager 495
10 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 22,92*
€ 31,11*
Preise: Lager 495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 495
Versand: Lager 495
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 495
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTAB 1002 6150
ab € 8,83*
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 2000
ab € 19,79*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 5000
ab € 8,31*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 2000
ab € 18,92*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 2000
ab € 12,79*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 5000
ab € 11,61*
Ähnlich
Colson
FTAU 1252 6150
ab € 14,88*
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 5000
ab € 19,64*
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 5000
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.