Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
HENS Automaten-Gehäuse MI1224 2R 24TE metrische Vorprägung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-146092
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
2000604
EAN/GTIN:
4012591656043
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Mi-Automaten-Gehäuse Schutzart IP54 mit Einsteckstutzen, IP65 mit Anbaustutzen zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung, aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Deckel mit Verschlüssen für Handbetätigung, mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt, PE- und N-Klemmen. FIXCONNECT-Steckklemmentechnik für PE und N.
... >
Zählerschr./Verteilg
>
Zählerschr.Verteiler
>
ISO-Verteiler/Gehäus
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
Unterputzverteiler
,
hensel automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse hensel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6808
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 167,98*
Lager 1886
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 147,09*
€ 172,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,79*
€ 174,86*
Lager 4981
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 148,50*
€ 175,02*
Lager 5497
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 149,13*
€ 176,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 40 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel ASM 32 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel MI FM 20 Montage-Kit
Hensel
MI FM 20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel MI FM 50 Montage-Kit
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel MIFM40 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFM40
ab € 14,05*
Zubehör
5er Pack Hensel STM 40 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack
Hensel
4012591771791
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel 1659649 Einsteckstutzen (Ø) 20.5 mm 1 St.
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel STM 32 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St.
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø20mm 20mm lgr hfr geschl EDR20
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Klemmleiste 1p bl 80A 1,5-25qmm TS35 Hutschiene TH35 Thermopl 86mm Schraub FCN10
Hensel
26001204
ab € 5,49*
Zubehör
Klemmleiste 1p gr 80A 1,5-25qmm TS35 Hutschiene TH35 Thermopl 86mm Schraub FCL10
Hensel
26001203
ab € 5,50*
Zubehör
Locking device insertion conversion kit; Mi; blue; 2pcs.
Hensel
20001414
ab € 2,44*
Zubehör
Mi-Trennwand 300 mm Mi ZW 30
Hensel
20001532
ab € 14,42*
Zubehör
PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 30 NT
Hensel
20001446
ab € 34,50*
Zubehör
Pultsystem Erweiterung 150x300x170mm IP44 Kst unbeh RAL7035 MICB17
Hensel
20001089
ab € 118,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen