Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Artikel
Metz OpDAT CM 1528SBGT19-E Baugruppenträger 19" 1528SBGT19-E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4514023
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1528SBGT19-E
EAN/GTIN:
4250184181477
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Leergehäuse
baugruppenträger 3he
leergehäuse
OpDAT CM 19 Zoll 3 HE Baugruppenträger Aluminium-Baugruppenträger (19 Zoll/3+1 HE/84 TE) mit integrierter Überführungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3 HE/7 TE mit bis zu 288 Ports auf 3 HE mit integrierter Überführungsschublade zur Aufnahme der Bündelader-Überlängen und zur Ablage von ungenutzten Bündeladern, nach hinten ausziehbar, mit Kabelrangierpanel und 5 Kabelbügeln mit Schutzblech für den Zuführungsbereich der Bündeladern Befestigungsmaß: 465 mm Einbaumaß: LxHxT 19 Zoll x 4 HE x 295 mm
... >
Netzw.Telekomm
>
LWL-Kompon.-Patchka.
>
Pigtails u Patchkab
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,95*
€ 220,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,77*
€ 221,22*
Lager 1886
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 192,40*
€ 224,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,26*
€ 227,31*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,49*
€ 229,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte 3HE/7TE
Metz Connect
130810-01-E
ab € 5,53*
Zubehör
Beschriftung für Rangierfeld 19 Zoll 1HE RAL 9005
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 20,73*
Zubehör
OpDAT CM 6xSC-D (Keramik, lindgrün) Pigtails OM5 eingelegt und abgesetzt
Metz Connect
1528S8BM061E
ab € 124,72*
Zubehör
OpDAT CM Zubehör-Set 1
Metz Connect
1528SZ001-E
ab € 13,37*
Zubehör
OpDAT CM Zubehör-Set 2
Metz Connect
1528SZ002-E
ab € 13,57*
Zubehör
OpDAT CM 6xLC-D OM4 VIK 1528S075061E
Metz Connect
1528S075061E
ab € 52,68*
Zubehör
OpDAT CM 6xLC-D OS2 VIK 1528S074061E
Metz Connect
1528S074061E
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen