Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 3+1HE 19 Zoll Baugruppenträger 1528SBGT19-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012C-99091335
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528SBGT19-E
EAN/GTIN:
     4250184181477
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Leergehäuse
baugruppenträger 3he
leergehäuse

OpDAT CM 3+1HE 19 Zoll Baugruppenträger 1528SBGT19-E

Aluminium-Baugruppenträger (19 Zoll/3+1HE/84TE) mit integrierter Überführungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle, Zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit bis zu 288 Ports auf 3 HE, Mit integrierter Überführungsschublade zur Aufnahme der Bündelader-Überlängen und zur Ablage von ungenutzten Bündeladern, nach hinten ausziehbar, mit Kabelrangierpanel und 5 Kabelbügeln, Mit Schutzblech für den Zuführungsbereich der Bündeladern, Befestigungsmass: 465 mm, Einbaumass: L x H x T 19 Zoll x 4 HE x 295 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
176,2 mm
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
293,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,18*
€ 213,20*
€ 5,95*
ab € 185,93*
€ 213,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,55*
€ 219,57*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 192,50*
€ 221,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,71*
€ 227,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130810-01-E
ab € 5,47*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 20,79*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 6,7812*
Zubehör
Metz Connect
1528S8BM061E
ab € 123,28*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
ab € 13,27*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
ab € 13,57*
Zubehör
Metz Connect
1528S075061E
ab € 52,55*
Zubehör
Metz Connect
1528S074061E
ab € 53,26*
Zubehör
Metz Connect
1528S071061E
ab € 88,47*
Zubehör
Metz Connect
1528S0BB061E
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.