Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
BRUM LED-Einbaustrahler 12262643 350mA,7W,2700K,titan 12262643
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4958484
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
12262643
EAN/GTIN:
4250047796282
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 12262..., 12362..., zzgl. 350 mA Netzteil, schwenkbar Material: Aluminium/Polycarbonat, Plug + Play Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, die nicht ausgetauscht werden können Schutzklasse: III, nicht zum Abdecken mit Wärmedämm-Material geeignet
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED-Downlight
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,63*
€ 42,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,40*
€ 50,09*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,57*
€ 50,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,11*
€ 50,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 51,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,86*
Zubehör
Brumberg 17613010 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,69*
Zubehör
Brumberg 17613020 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,97*
Zubehör
Brumberg 17621000 LED-Konverter 21W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,67*
Zubehör
Brumberg 17621010 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,10*
Zubehör
Brumberg 17621020 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,58*
Zubehör
Brumberg 17640000 LED-Konverter 10W 350mA 28V dimmbar
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,24*
Zubehör
Brumberg 17640010 LED-Konverter 10W 350mA 28V dimmbar
Brumberg Leuchten
A014092
ab € 23,59*
Zubehör
Brumberg 17640020 LED-Konverter 10W 350mA 28V dimmbar
Brumberg Leuchten
A032642
ab € 28,41*
Zubehör
Brumberg 17648000 LED-Konverter 17W 350mA 47V dimmbar
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,41*
Zubehör
Brumberg 17648010 LED-Konverter 17W 350mA 47V dimmbar
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,47*
Zubehör
Brumberg 17648020 LED-Konverter 17W 350mA 47V dimmbar
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,36*
Zubehör
Brumberg 17652000 LED-Konverter 7W 350mA dimmbar
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 24,94*
Zubehör
Brumberg 17652020 LED-Konverter 7W 350mA 20V dimmbar
Brumberg Leuchten
A024112
ab € 29,57*
Zubehör
Brumberg 17657000 LED-Konverter 18W 350mA 50V dimmbar
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen