Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM LED-Einbaustrahl. IP65 Alu 12355253 6W 650lm 3000K 350mA eckig DA68mm ET50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUM LED-Einbaustrahl. IP65 Alu 12355253 6W 650lm 3000K 350mA eckig DA68mm ET50
BRUM LED-Einbaustrahl. IP65 Alu 12355253 6W 650lm 3000K 350mA eckig DA68mm ET50
Artikel-Nr.:
     4981-4958496
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12355253
EAN/GTIN:
     4250047797951
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED Einbaustrahler 12355..., Basis Modell LED 350mA erhöhte Schutzart IP65 und schwenkbar Inkl. Lichtquelle:1x LED, Leistung:6 W Material:Aluminium/Perbunan/Klarglas, Abstrahlwinkel 38o rückseitig abgedichtet für höhere Schutzart Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,84*
€ 51,84*
€ 5,46*
ab € 43,68*
€ 57,15*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,12*
€ 58,15*
Frei Haus
ab € 44,68*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.