| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-1000152708 Herst.-Nr.: 228201 EAN/GTIN: 7314522282015 |
| |
|
| | |
| mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · für Hart- und Weichlöt- und Farbentfernungsarbeiten · mit Gasvorwärmung · zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203 bzw. 2204 Weitere Informationen: | | Leistung: | 1,8 kW | Gasverbrauch: | 140 g/h | Flammentemperatur: | 1925 °C | Ausführung: | ohne Schraubkartusche | Marke: | SIEVERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,41* | € 37,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,28* | € 37,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,41* | € 38,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,03* | € 39,40* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 48,34* | € 60,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,34* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|